• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Frico - PAFEC5020E24 - PAFEC5020E24 Rid air 24kW 2m

  • Rideau d'air FC électrique 24kW longueur 2 m
    • Fabricant : Frico
    • Réf. fabricant : PAFEC5020E24
    • Référence Sonepar : 00113053415
    • EAN : 7393410534153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rideau d'air FC électrique 24kW longueur 2 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver