• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Frico - PS215E09 - PS215E09 Rid air 9kW 1,5m

  • Rideau d'air Portier électrique 9kW longueur 1,5 m, débit d'air 1900 m3/h
    • Fabricant : Frico
    • Réf. fabricant : PS215E09
    • Référence Sonepar : 00113214103
    • EAN : 7393410004113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rideau d'air pour environnements exigeants en terme d'esthétique (boutiques) exclusifen IP21 • Hauteur d'installation 2,5 m •Boîtier de commande CB22 inclus. Finition en acier inoxydable brossé. Grille et flasques noires Garantie 5 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver