Description
Fanless, Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz 6 coeurs, SSD industriel 512Go 3D TLC 2,5", 8Go de mémoire DDR4, 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb, 1x VGA, 1x HDMI, Alimentation 9-36Vdc, Température en fonctionnement 0°C
•Les Atouts de l'article:
- Fanless
- Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz - 6 coeurs
- SSD industriel 512Go 3D TLC 2,5"
- 8Go de mémoire DDR4
- 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb
- 1x VGA, 1x HDMI
- Alimentation 9-36Vdc
- Température en fonctionnement 0°C ~ +50°C
- Poids : 2,8Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 192 x 90 x 230
- Livré Windows 10 IoT 2019
- AVEVA Historian 2023
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
•Les Atouts de l'article:
- Fanless
- Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz - 6 coeurs
- SSD industriel 512Go 3D TLC 2,5"
- 8Go de mémoire DDR4
- 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb
- 1x VGA, 1x HDMI
- Alimentation 9-36Vdc
- Température en fonctionnement 0°C ~ +50°C
- Poids : 2,8Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 192 x 90 x 230
- Livré Windows 10 IoT 2019
- AVEVA Historian 2023
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre