• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - G-HIST-500V-5CT - GALIUM EDGE ANALYTICS 500 tag

  • GALIUM EDGE ANALYTICS 500 tags - 5 accès client
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : G-HIST-500V-5CT
    • Référence Sonepar : 08086000138
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fanless, Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz 6 coeurs, SSD industriel 512Go 3D TLC 2,5", 8Go de mémoire DDR4, 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb, 1x VGA, 1x HDMI, Alimentation 9-36Vdc, Température en fonctionnement 0°C

•Les Atouts de l'article:

- Fanless- Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz - 6 coeurs- SSD industriel 512Go 3D TLC 2,5"- 8Go de mémoire DDR4- 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb- 1x VGA, 1x HDMI - Alimentation 9-36Vdc- Température en fonctionnement 0°C ~ +50°C- Poids : 2,8Kg- Dimensions L x H x P (mm): 192 x 90 x 230- Livré Windows 10 IoT 2019- AVEVA Historian 2023- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre