• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - G-HMI-15W-RT-4K - GALIUM EDGE HMI 15,6" AVEVA 4

  • GALIUM EDGE HMI 15,6" AVEVA 4K tags - RT - 1 accès client
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : G-HMI-15W-RT-4K
    • Référence Sonepar : 08086000120
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 16:9 LED, résolution 1366x768 HD, Contraste 500:1, luminosité 400 cd/m², Dalle en verre trempé, Fanless, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement métal,

•Les Atouts de l'article:

- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points- Ecran 16:9 LED, résolution 1366x768 HD- Contraste 500:1, luminosité 400 cd/m²- Dalle en verre trempé- Fanless- Face avant: IP65, revêtement aluminium- Face arrière : IP30, revêtement métal- Processeur Intel Celeron 3955U 2,0 GHz - 2 coeurs- 4Go de mémoire DDR4- SSD industriel 128Go- 4x USB3.0, 2x RS-232/422/485, 1x RJ45Gb, 1x HDMI- Alimentation 9-30Vdc- Température en fonctionnement: 0°+55°C- Poids: 7,4 Kg- Dimensions L x H x P (mm): 410 x 370 x 72,8- Découpes L x H x P (mm): 385 x 323- Livré Windows 10 IoT 2019- AVEVA Edge 2020- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre