• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - GDTC15W53-65 - Ecran industriel 15,6" GALIUM

  • Ecran industriel 15,6" GALIUM tactile capacitif p rojeté IP65
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : GDTC15W53-65
    • Référence Sonepar : 08086000098
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 16:9 LED, résolution 1366x768 HD, Contraste 500:1, luminosité 400 cd/m², Dalle en verre trempé, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement métal, Fixatio

•Les Atouts de l'article:

  • Tactile capacitif projeté multi touch 10 points
  • Ecran 16:9 LED, résolution 1366x768 HD
  • Contraste 500:1, luminosité 400 cd/m²
  • Dalle en verre trempé
  • Face avant: IP65, revêtement aluminium
  • Face arrière : IP30, revêtement métal
  • Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)
  • 1x USB (tactile), 1x HDMI, 1x VGA (cable fourni), 1x Audio
  • Alimentation 12-30Vdc (option 220V)
  • Température en fonctionnement: -10°+55°C
  • Dimensions L x H x P (mm): 420,2 x 264,5 x 72,8
  • Découpes L x H x P (mm): 390 x 240
  • Compatible Win 7, Win 8.1, 10, Linux
  • Pérennité minimum : 2022
  • Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)