Description
Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 Full HD, Contraste 5000:1, luminosité 250 cd/m², Dalle en verre trempé, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement métal, Fi
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points
- Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 Full HD
- Contraste 5000:1, luminosité 250 cd/m²
- Dalle en verre trempé
- Face avant: IP65, revêtement aluminium
- Face arrière : IP30, revêtement métal
- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)
- 1x USB (tactile), 1x HDMI, 1x VGA (cable fourni), 1x Audio
- Alimentation 12-30Vdc (option 220V)
- Température en fonctionnement: -10°+55°C
- Poids: 8,1 kg
- Dimensions L x H x P (mm): 549 x 372 x 66
- Découpes L x H x P (mm): 525 x 350
- Compatible Win 7, Win 8.1, 10, Linux
- Pérennité minimum : 2025
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)