• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - GFC65-2 - PC fanless GFC65-2

  • PC industriel fanless Galium, i7, 8Go RAM, SSD 512Go, sans OS
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : GFC65-2
    • Référence Sonepar : 08086000026
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Core i5 8700T 2,4GHz, SSD 512Go, TPM 2.0, 8Go RAM, 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb, 1x VGA, 1x HDMI, 2x audio, 9-36Vdc (option 220V), T°C 0°C ~ +50°C, Sans OS, Garantie 2 ans

•Les Atouts de l'article:

  • Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur
  • Anti-vibration et résistant aux chocs
  • Fixation : Bureau, murale (Option), Rail-DIN (option)
  • Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz - 6 coeurs
  • SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5"
  • Module TPM 2.0
  • 8Go de mémoire DDR4 INNODISK
  • 1x mSATA
  • 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb
  • 1x VGA, 1x HDMI (option DP, DVI, VGA), 2x audio
  • iDoor, i-Module et Flex I/O (Slots PCI/PCIe, RAID..) (Option)
  • Alimentation 9-36Vdc (option 220V)
  • Température en fonctionnement 0°C ~ +50°C
  • Poids : 2,8Kg
  • Dimensions L x H x P (mm): 192 x 90 x 230
  • Livré sans système d’exploitation
  • Compatible Windows 10, 10 IoT High, Server 2016, Linux
  • Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive
  • Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)