Description
, Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur, IP30, Anti-vibration et résistant aux chocs, Fixation : Bureau, Rail DIN (option), murale, VESA (option), Processeur Intel Celeron N6210 1,20GHz 2 coeurs, eMMC 32Go, Module TPM 2
•Les Atouts de l'article:
- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur
- IP30
- Anti-vibration et résistant aux chocs
- Fixation : Bureau, Rail DIN (option), murale, VESA (option)
- Processeur Intel Celeron N6210 1,20GHz - 2 coeurs
- eMMC 32Go
- Module TPM 2.0
- 4Go de mémoire DDR4
- 1x mSATA ou 1x mPCIe
- 2x USB 3.2, 2x RJ45 Gb
- 1x HDMI (option DP, DVI)
- Alimentation 9-35Vdc (option 220V)
- Température en fonctionnement -20°C ~ +60°C
- Poids : 0,5Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 100 x 30 x 70
- Livré sans système d’exploitation
- Compatible Windows 10 IoT 2021 Entry, 11, Linux
- Wise DeviceON ready - Solution de maintenance préventive
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
•Les Atouts de l'article:
- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur
- IP30
- Anti-vibration et résistant aux chocs
- Fixation : Bureau, Rail DIN (option), murale, VESA (option)
- Processeur Intel Celeron N6210 1,20GHz - 2 coeurs
- eMMC 32Go
- Module TPM 2.0
- 4Go de mémoire DDR4
- 1x mSATA ou 1x mPCIe
- 2x USB 3.2, 2x RJ45 Gb
- 1x HDMI (option DP, DVI)
- Alimentation 9-35Vdc (option 220V)
- Température en fonctionnement -20°C ~ +60°C
- Poids : 0,5Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 100 x 30 x 70
- Livré sans système d’exploitation
- Compatible Windows 10 IoT 2021 Entry, 11, Linux
- Wise DeviceON ready - Solution de maintenance préventive
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)