• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - GP1573-W11 - PC portable semi durci GALIUM

  • PC portable semi durci GALIUM 15,6'' IP5X i5 8Go 256 Go SSD TPM Win 11 Pro FR
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : GP1573-W11
    • Référence Sonepar : 08086000176
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PC portable semi durci GALIUM 15,6'' IP5X i5 8Go 256 Go SSD TPM Win 11 Pro FR

•Les Atouts de l'article:

- Châssis en alliage de magnésium- Ecran 15,6“, résolution 1920x1080 400nits- Conforme à la norme IP5X et MIL-STD 810G- Clavier AZERTY rétroéclairé + pavé numerique- Processeur Intel i5 1235U :Performance Core 4,4GHz - 2 coeursEfficient Core 3,3GHz - 8 cœurs- 8Go de mémoire DDR5- SSD 256Go NVMe- Webcam 2 MP- Lecteur DVD non fourni (option)- TPM 2.0- 1x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2Gen2, 1x USB 3.2Gen2 type C, 1x RS-232, 1x RJ45- 1x VGA, 1x HDMI, 1x Mic-in, 1x Line-out, DC jack- Bluetooth 5.3, Wifi 6- Micro SD, nano SIM, Hauts parleurs- Connecteur docking inclus- Windows 11 Pro FR- Température en fonctionnement: 0°+60°C- Autonomie : 12 Heures – Batterie 9 Cellules 7600mAh- Poids: 2,6Kg- Dimensions L x H x P (mm): 375 x 273 x 29,5- Accessoires fournis : Alimentation et batterie- Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77) - (Garantie limitée à 12 mois pour l’écran et 6 mois pour la batterie)