Description
Tactile capacitif projeté multi touch 2 points, Ecran 4:3 LED, résolution 1024x768, Contraste 700:1, luminosité 500 cd/m², Dalle en verre trempé, Fanless, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement métal, Fix
•Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 2 points
- Ecran 4:3 LED, résolution 1024x768
- Contraste 700:1, luminosité 500 cd/m²
- Dalle en verre trempé
- Fanless
- Face avant: IP65, revêtement aluminium
- Face arrière : IP30, revêtement métal
- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)
- Processeur Intel Core i5 6300U 2,4 GHz - 2 cœurs
- 8Go de mémoire DDR4 (16Go max)
- SSD industriel INNODISK 128Go 2,5" 3D TLC SATAIII 0° +70°C
- Module TPM 2.0
- 4x USB3.0, 2x RS-232/422/485, 1x RJ45Gb, 1x HDMI
- Alimentation 9-30Vdc (option 220V)
- Température en fonctionnement: 0°+55°C (option -20°C ~ +55°C)
- Poids: 5,2 Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 328,5 x 288 x 69,2
- Découpes L x H x P (mm): 306 x 244
- Livré sans système d'exploitation
- Compatible Win 7, Win 8.1, 10 IoT Value, Linux
- Pérennité minimum : 2030
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
•Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 2 points
- Ecran 4:3 LED, résolution 1024x768
- Contraste 700:1, luminosité 500 cd/m²
- Dalle en verre trempé
- Fanless
- Face avant: IP65, revêtement aluminium
- Face arrière : IP30, revêtement métal
- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)
- Processeur Intel Core i5 6300U 2,4 GHz - 2 cœurs
- 8Go de mémoire DDR4 (16Go max)
- SSD industriel INNODISK 128Go 2,5" 3D TLC SATAIII 0° +70°C
- Module TPM 2.0
- 4x USB3.0, 2x RS-232/422/485, 1x RJ45Gb, 1x HDMI
- Alimentation 9-30Vdc (option 220V)
- Température en fonctionnement: 0°+55°C (option -20°C ~ +55°C)
- Poids: 5,2 Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 328,5 x 288 x 69,2
- Découpes L x H x P (mm): 306 x 244
- Livré sans système d'exploitation
- Compatible Win 7, Win 8.1, 10 IoT Value, Linux
- Pérennité minimum : 2030
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)