Description
Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 4:3 LED, résolution 1024x768, Contraste 700:1, luminosité 300 cd/m², Dalle en verre trempé, Fanless, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement métal, Fi
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points
- Ecran 4:3 LED, résolution 1024x768
- Contraste 700:1, luminosité 300 cd/m²
- Dalle en verre trempé
- Fanless
- Face avant: IP65, revêtement aluminium
- Face arrière : IP30, revêtement métal
- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)
- Processeur Intel Celeron 3955U 2,0 GHz - 2 coeurs
- 4Go de mémoire DDR4 (16Go max)
- SSD industriel 128Go 2,5" SATAIII 0° +70°C
- 4x USB3.0, 2x RS-232/422/485, 1x RJ45Gb, 1x HDMI
- Module d'extension I/O (audio, LAN, wifi, 4G, GPS...)
- Alimentation 9-30Vdc (option 220V)
- Température en fonctionnement: 0°+55°C (option -20°C ~ +55°C)
- Poids: 6,5 Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 369 x 314 x 71,2
- Découpes L x H x P (mm): 305 x 290
- Livré sans système d'exploitation
- Compatible Win 7, Win 8.1, 10, Linux
- Pérennité minimum : 2022
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)