• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - GPFC15W71-65 - Panel PC 15,6" GALIUM capacit

  • Panel PC 15,6" GALIUM capacitif IP65 Cel 7305E 8Go RAM SSD 512Go TPM 2.0 sans OS
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : GPFC15W71-65
    • Référence Sonepar : 08086000160
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

, Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 FHD, Contraste 500:1, luminosité 400 cd/m², Dalle en verre trempé, Fanless, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement mét

•Les Atouts de l'article:

- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points- Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 FHD- Contraste 500:1, luminosité 400 cd/m²- Dalle en verre trempé- Fanless- Face avant: IP65, revêtement aluminium- Face arrière : IP30, revêtement métal- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)- Processeur Celeron 7305E :Performance Core 1,0GHz - 1 coeurEfficient Core 1,0GHz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR5 (64Go max)- SSD industriel INNODISK 512Go 2,5" 3D TLC SATAIII 0° +70°C- fTPM 2.0- 3x USB3.2, 1x USB-C, 2x RS-232/422/485, 2x RJ45Gb, 1x HDMI- Alimentation 9-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement: 0°+50°C (option -5°C ~ +50°C)- Poids: NC Kg- Dimensions L x H x P (mm): 420,2 x 264,5 x 72,8- Découpes L x H x P (mm): 390 x 240- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 IoT 2021 Value, Win 11, Linux- Pérennité minimum : 2030- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)