• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - GPFC21W61-65-2 - Panel PC 21,5" GALIUM capacit

  • Panel PC 21,5" GALIUM capacitif IP65 Cel 3955U 4Go RAM SSD 128Go TPM 2.0 sans OS
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : GPFC21W61-65-2
    • Référence Sonepar : 08086000069
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 Full HD, Contraste NC, luminosité 250 cd/m², Dalle en verre trempé, Fanless, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement méta

•Les Atouts de l'article:

  • Tactile capacitif projeté multi touch 10 points
  • Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 Full HD
  • Contraste NC, luminosité 250 cd/m²
  • Dalle en verre trempé
  • Fanless
  • Face avant: IP65, revêtement aluminium
  • Face arrière : IP30, revêtement métal
  • Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)
  • Processeur Intel Celeron 3955U 2,0 GHz - 2 coeurs
  • 4Go de mémoire DDR4 (16Go max)
  • SSD industriel 128Go 2,5" SATAIII 0° +70°C
  • 4x USB3.0, 2x RS-232/422/485, 1x RJ45Gb, 1x HDMI
  • Module d'extension I/O (audio, LAN, wifi, 4G, GPS...)
  • Alimentation 9-30Vdc (option 220V)
  • Température en fonctionnement: 0°+55°C (option -20°C ~ +55°C)
  • Poids: 9,1 Kg
  • Dimensions L x H x P (mm): 549 x 372 x 66
  • Découpes L x H x P (mm): 525 x 350
  • Livré sans système d'exploitation
  • Compatible Win 7, Win 8.1, 10, Linux
  • Pérennité minimum : 2022
  • Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)