Description
Châssis fanless, Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points, Résolution : 1920x1200 16:9, Luminosité 800nits lecture plein soleil, contraste 800:1, CPU ARM Cortex A73 2,0 GHz 4 cœurs + Cortex A53 2,0 GHz 4 cœurs, RAM : 4 Go, Stockage: e
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Châssis fanless
- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points
- Résolution : 1920x1200 - 16:9
- Luminosité 800nits lecture plein soleil, contraste 800:1
- CPU ARM Cortex A73 2,0 GHz - 4 cœurs + Cortex A53 2,0 GHz - 4 cœurs
- RAM : 4 Go
- Stockage: eMMC 32Go / Slot Micro SD
- Camera arrière 13Mpx avec autofocus et flash LED + avant 8 Mpx
- Robustesse : IP65 + MIL-STD-810G (Chocs, Vibrations et chutes)
- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, 4G
- Audio : Haut-parleurs
- Connectique : 1x USB 3.0, 1x USB-C (OTG), 1x micro HDMI
- Boutons: 1x Power, 2x boutons fonctions
- Indicateur LED : En charge / Batterie
- Température d'utilisation : -10°C/+50°C
- Dimensions : 268 x 187 x 22,2mm
- Poids : 1 kg
- Batterie interchangeable 11,4V,3500mAh Li Polymer Battery
- Autonomie : 8 heures
- Android 11
- Garantie 1 an (batterie 1 an)