Description
Châssis ventilé, Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points, Résolution : 1920x1200 16:9, Luminosité 800nits lecture plein soleil, contraste 800:1, CPU Intel Core i3-1115G4 3,0GHz 2 cœurs, RAM : 8 Go, Stockage: 128 Go SSD / Slot Micro S
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Châssis ventilé
- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points
- Résolution : 1920x1200 - 16:9
- Luminosité 800nits lecture plein soleil, contraste 800:1
- CPU Intel Core i3-1115G4 3,0GHz - 2 cœurs
- RAM : 8 Go
- Stockage: 128 Go SSD / Slot Micro SD
- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED + avant 2 Mpx
- Robustesse : IP65 + MIL-STD-810G (Chocs, Vibrations et chutes)
- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS
- Audio : Haut-parleurs
- Connectique : 1x USB 3.0, 1x USB-C (OTG), 1x micro HDMI
- Boutons: 1x Power, 2x boutons fonctions
- Indicateur LED : En charge / Batterie
- Température d'utilisation : -10°C/+50°C
- Dimensions : 272,8 x 193,9 x 25,5mm
- Poids : 1,1 kg
- Batterie interchangeable 11,4V,3500mAh Li Polymer Battery
- Autonomie : 6,5 heures
- Windows 10 IoT 2019 FR
- Garantie 1 an (batterie 1 an)