• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - GT1271W - Tablette GALIUM durcie 11,6"

  • Tablette GALIUM durcie 11,6" Pentium 8505 4Go 128Go SSD BT/Wifi sans OS
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : GT1271W
    • Référence Sonepar : 08086000142
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Châssis ventilé en alliage d'aluminium et magnesium, Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points, Résolution : 1920x1080 Full HD 16:9, Luminosité 500nits, contraste NC, Processeur Intel Gold 850 :,Performance Core 1,2GHz 1 coeur,Efficien

•Les Atouts de l'article:

- Châssis ventilé en alliage d'aluminium et magnesium- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points- Résolution : 1920x1080 Full HD - 16:9- Luminosité 500nits, contraste NC- Processeur Intel Gold 8505 :Performance Core 1,2GHz - 1 coeurEfficient Core 0,9Ghz - 4 coeurs- RAM : 4 Go DDR5- Stockage: SSD NVMe 128Go / Slot Micro SD- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED + avant 2 Mpx- Robustesse : IP66 + MIL-STD-810H, MIL-STD 461F- Connectivité : WIFI 6 - 802.11 ax, BT 5.2- Audio : 1x micro intégré, Haut-parleurs - Connectique : 1x USB3.2, 1x Thunderbolt 4, 1x micro HDMI, 1x mic-in ou line-out- Boutons: 1x Power, 1x Home, 2x Volume, 2x programmables- Indicateur LED : En charge / Batterie / réseau sans fil- Sécurité: Kensington Lock & TPM 2.0- Température d'utilisation : -20°C/+60°C- Dimensions : 298 x 192 x 20mm- Poids : 1,250 kg - Batterie interchangeable 11.1V, 3950mAh mAh- Autonomie : ~8,5 heures- Windows 11 Pro OEM- Garantie : 3 ans (batterie 6 mois)