Description
Châssis ventilé en alliage d'aluminium et magnesium, Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points, Résolution : 1920x1080 Full HD 16:9, Luminosité 500nits, CPU Intel Core i5-1235U 3,6GHz 10 coeurs, RAM : 8 Go DDR5 (32Go max), Stockage: SS
•Les Atouts de l'article:
- Châssis ventilé en alliage d'aluminium et magnesium
- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points
- Résolution : 1920x1080 Full HD - 16:9
- Luminosité 500nits
- CPU Intel Core i5-1235U 3,6GHz - 10 coeurs
- RAM : 8 Go DDR5 (32Go max)
- Stockage: SSD NVMe 256Go / Slot Micro SD
- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED + avant 2 Mpx
- Robustesse : IP66 + MIL-STD-810G, MIL-STD 461F
- Connectivité : WIFI 6 - 802.11 ax, BT 5.2
- Audio : 1x micro intégré, Haut-parleurs
- Connectique : 1x USB3.2, 1x Thunderbolt 4, 1x micro HDMI, 1x mic-in ou line-out
- Boutons: 1x Power, 1x Home, 2x Volume, 2x programmables
- Indicateur LED : En charge / Batterie / réseau sans fil
- Sécurité: Module TPM 2.0, Kensington Lock
- Compatible Windows 10/11
- Température d'utilisation : -20°C/+60°C
- Dimensions : 298 x 192 x 20mm
- Poids : 1,2 kg
- Batterie interchangeable 11.1V, 3950mAh mAh Li Polymer Battery
- Autonomie : ~8,5 heures
- Garantie : 3 ans (batterie 6 mois)
•Les Atouts de l'article:
- Châssis ventilé en alliage d'aluminium et magnesium
- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points
- Résolution : 1920x1080 Full HD - 16:9
- Luminosité 500nits
- CPU Intel Core i5-1235U 3,6GHz - 10 coeurs
- RAM : 8 Go DDR5 (32Go max)
- Stockage: SSD NVMe 256Go / Slot Micro SD
- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED + avant 2 Mpx
- Robustesse : IP66 + MIL-STD-810G, MIL-STD 461F
- Connectivité : WIFI 6 - 802.11 ax, BT 5.2
- Audio : 1x micro intégré, Haut-parleurs
- Connectique : 1x USB3.2, 1x Thunderbolt 4, 1x micro HDMI, 1x mic-in ou line-out
- Boutons: 1x Power, 1x Home, 2x Volume, 2x programmables
- Indicateur LED : En charge / Batterie / réseau sans fil
- Sécurité: Module TPM 2.0, Kensington Lock
- Compatible Windows 10/11
- Température d'utilisation : -20°C/+60°C
- Dimensions : 298 x 192 x 20mm
- Poids : 1,2 kg
- Batterie interchangeable 11.1V, 3950mAh mAh Li Polymer Battery
- Autonomie : ~8,5 heures
- Garantie : 3 ans (batterie 6 mois)