Description
Châssis fanless, Ecran capacitif projeté multi-touch 10 pts, Résolution : 1920x1080 Full HD-16:9, Luminosité 500nits lecture plein soleil, contraste 1000:1, CPU Intel Core i5-1135G7 2,4GHz 4 coeurs, RAM : 16 Go DDR4, Stockage: SSD M.2 128G
•Les Atouts de l'article:
- Châssis fanless
- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 pts
- Résolution : 1920x1080 Full HD-16:9
- Luminosité 500nits lecture plein soleil, contraste 1000:1
- CPU Intel Core i5-1135G7 2,4GHz - 4 coeurs
- RAM : 16 Go DDR4
- Stockage: SSD M.2 128Go / 2ème slot M.2 / Slot SD XC
- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED
- Robustesse : IP65 + MIL-STD-810G
- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS
- Audio : Haut-parleurs
- Connectique : 5x USB3.0, 1x USB-C, 1x LAN Gb, 1x RS-232, 1x mic-in ou line-out
- Boutons: 1x Power, 1x Home, 2x Volume, 3x programmables
- Indicateur LED : En charge / Batterie / réseau sans fil / Stockage
- Sécurité: Kensington Lock
- Connecteur station d'accueil
- Température d'utilisation : -10°C/+50°C
- Dimensions : 338.2 x 240 x 30mm
- Poids : 2,4 kg
- Batterie 15,4A - 5900mAh
- Autonomie : ~10H
- Accessoires fournis: Stylet, poignée
- Windows 10 IoT Enterprise 2021 FR 64 bits
- Garantie 1 an (batterie 1 an)
•Les Atouts de l'article:
- Châssis fanless
- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 pts
- Résolution : 1920x1080 Full HD-16:9
- Luminosité 500nits lecture plein soleil, contraste 1000:1
- CPU Intel Core i5-1135G7 2,4GHz - 4 coeurs
- RAM : 16 Go DDR4
- Stockage: SSD M.2 128Go / 2ème slot M.2 / Slot SD XC
- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED
- Robustesse : IP65 + MIL-STD-810G
- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS
- Audio : Haut-parleurs
- Connectique : 5x USB3.0, 1x USB-C, 1x LAN Gb, 1x RS-232, 1x mic-in ou line-out
- Boutons: 1x Power, 1x Home, 2x Volume, 3x programmables
- Indicateur LED : En charge / Batterie / réseau sans fil / Stockage
- Sécurité: Kensington Lock
- Connecteur station d'accueil
- Température d'utilisation : -10°C/+50°C
- Dimensions : 338.2 x 240 x 30mm
- Poids : 2,4 kg
- Batterie 15,4A - 5900mAh
- Autonomie : ~10H
- Accessoires fournis: Stylet, poignée
- Windows 10 IoT Enterprise 2021 FR 64 bits
- Garantie 1 an (batterie 1 an)