Description
Châssis fanless, Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points, Résolution : 1280x720 16:9, Luminosité 650nits lecture plein soleil, contraste 800:1, CPU Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz 8 cœurs, RAM : 3 Go, Stockage: eMMC 32Go / Slot Micro
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Châssis fanless
- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points
- Résolution : 1280x720 - 16:9
- Luminosité 650nits lecture plein soleil, contraste 800:1
- CPU Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz - 8 cœurs
- RAM : 3 Go
- Stockage: eMMC 32Go / Slot Micro SD
- Camera arrière 13Mpx avec autofocus et flash LED + avant 8 Mpx
- Robustesse : IP65 + MIL-STD-810G (Chocs, Vibrations et chutes)
- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS, GLONASS, AGPS, 4G LTE, et NFC
- Audio : Haut-parleurs
- Connectique : 1x USB-C
- Boutons: 1x Power, 1x Home, 1x Menu, 1x Retour, 2x Volume, 1x programmable,
- Indicateur LED : En charge / Batterie
- Température d'utilisation : -20°C/+60°C
- Dimensions : 212.4 x 132.8 x 19mm
- Poids : 0,550 kg
- Batterie interchangeable 3,7V,5300mAh Li Polymer Battery
- Autonomie : NC
- Android 9.0
- Garantie : 1 an (batterie 1 an)