• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - GT861A-2 - Tablette GALIUM durcie 8" IP6

  • Tablette GALIUM durcie 8" IP65 Z8350 4Go 64Go SSD BT/Wifi/NFC Android 6.0
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : GT861A-2
    • Référence Sonepar : 08086000067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Châssis fanless, Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points, Résolution : 1920 x 1200, Luminosité 400nits lecture plein soleil, contraste NC, Intel Atom x5-Z8350 1,44 GHz 4 coeurs, RAM : 4 Go, Stockage: eMMC 64Go / Micro SD, Camera arri

•Les Atouts de l'article:

- Châssis fanless- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points- Résolution : 1920 x 1200- Luminosité 400nits lecture plein soleil, contraste NC- Qualcomm Snapdragon 660- RAM : 4 Go- Stockage: eMMC 64Go / Micro SD- Camera arrière 5Mpx + avant 2 Mpx- Robustesse : IP65 + SAE J1455- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC- Audio : Haut-parleurs - Connectique : 1x micro USB- Boutons: 1x Power, 2x Volume, 1x programmable- Indicateur LED : Batterie- Température d'utilisation : -10°C/+50°C- Dimensions : 240 x 142 x 14.5- Poids : 0,600 kg - Batterie interchangeable 3,8V, 4900mAh - Li Polymer Battery- Autonomie : 6 Heures- Android 12.0- Garantie : 2 ans (batterie 6 mois)