• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Galium - LS14500-X10 - Pack 10 piles AA Saft 3.6V Li

  • Pack 10 piles AA Saft 3.6V Lithium Thionyle Chloride 2.6Ah
    • Fabricant : Galium
    • Réf. fabricant : LS14500-X10
    • Référence Sonepar : 08086000130
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pack de 10 piles, Tension d'utilisation : 3,6 V, Construction bobine, Faible autodécharge pour une durée de vie étendue, Température d'utilisation : 60 à +85 °C, Non inflammable, Résistance à la corrosion, Faible signature magnétique

•Les Atouts de l'article:

Pack de 10 piles
• Tension d'utilisation : 3,6 V
• Construction bobine
• Faible autodécharge pour une durée de vie étendue
• Température d'utilisation : 60 à +85 °C
• Non inflammable
• Résistance à la corrosion
• Faible signature magnétique