« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
GEB - 815143 - RUBAN PTFE STANDARD 12mm
RUBAN PTFE STANDARD 12mm x 12 m x 0,075 sous blister
Fabricant : GEB
Réf. fabricant : 815143
Référence Sonepar : 07266815143
EAN : 3283988151439
Description
Rubans 100% PTFE pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques de toute nature.