« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
GEB - 815188 - RUBAN PTFE STANDARD 12mm x 12
RUBAN PTFE STANDARD 12mm x 12 m x 0,075 mm en vrac
Fabricant : GEB
Réf. fabricant : 815188
Référence Sonepar : 07266815188
EAN : 3283988151880
Description
Rubans 100% PTFE pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques de toute nature.