« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
GEB - 815252 - Ruban PTFE gros DIAMETRE 19 mm
Ruban PTFE gros DIAMETRE 19 mm x 15 m x 0,2 mm
Fabricant : GEB
Réf. fabricant : 815252
Référence Sonepar : 07266815252
EAN : 3283988152528
Description
Rubans 100% PTFE pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques de toute nature.