Accessoire/piece détachée pour colonne/panneau de douche

Trier par
Afficher
13 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
BARRE DOUCHE RENOVATION photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : UDE175BA
  • BARRE DOUCHE RENOVATION

  • Barre de douche inox chromé 50cm Ø 25 mm 1 point fixe + 1 point régable
Sur commande
x   1   unité
BARRE DOUCHE RENOVATION LUXE photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : AGH175BA
  • BARRE DOUCHE RENOVATION LUXE

  • Barre douche inox chromé 60cm - Douchette 3jets - Flexible 175cm - porte-savons
Sur commande
x   1   unité
FLEX.DOUCHE DB.AGRAF. 200cm NF photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX.DOUCHE DB.AGRAF. 175cm NF photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BARRE DOUCHE CHANTIER photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : UDE150BA
  • BARRE DOUCHE CHANTIER

  • Barre de douche inox chromé 60cm - Douchette 1jet - Flexible 150cm
Sur commande
x   1   unité
BRAS DCHE PLAF. 200 NOIR CARRE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX.DOUCHE DB.AGRAF. 150cm NF photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX.DOUCHE METAL 150CM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX.DOUCHE  DB. AGRAF. 175CM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BRAS DCHE PLAFOND 200mm CARRE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BRAS DOUCHE PLAFOND 200mm NOIR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BRAS DOUCHE PLAFOND 200M CHR photo du produit
Sur commande
x   1   unité