Chauffage d'appoint

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
TOWER 2000 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670102
  • TOWER 2000

  • Radiateur soufflant, tour avec élément chauffant en céramique, puissance 2000 W
Selon l'agence
x   1   unité
TL 32 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670101
  • TL 32

  • Radiateur soufflant 800/1800 W, thermostat auto, IP21, classe II
Selon l'agence
x   1   unité
Convecteur sol 2 kW *70206* photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TL 18 PTC photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670469
  • TL 18 PTC

  • Radiateur soufflant céramique 1000/2000 W, minuterie 60 mn, IP21, classe II
Sur commande
x   1   unité
TL 40 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670100
  • TL 40

  • Radiateur soufflant 1000/1800 W, thermostat auto, IP21, classe II
Sur commande
x   1   unité
SAHARA 903 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 673991
  • SAHARA 903

  • Radiateur à bain d'huile, puissance 900 W, superficie de chauffe 6 m2, classe I
Selon l'agence
x   1   unité
Radiateur souffl sol *70226* photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Radiateur souffl sol *70216* photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1