Radiateur (électrique)

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SAHARA 1503 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 673996
  • SAHARA 1503

  • Radiateur à bain d'huile, puissance 1500 W, superficie de chauffe 10 m2 classe I
Selon l'agence
x   1   unité
SAHARA 2003 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 673997
  • SAHARA 2003

  • Radiateur à bain d'huile, puissance 2000 W, superficie de chauffe 12 m2 classe I
En stock
x   1   unité
SAHARA 2503 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 673998
  • SAHARA 2503

  • Radiateur à bain d'huile, puissance 2500 W, superficie de chauffe 14 m2 classe I
En stock
x   1   unité
Radiateur souf port timer 2kW photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
TL 39V photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670110
  • TL 39V

  • Radiateur soufflant vertical 1000/2000 W, thermostat auto, IP21, classe II
Sur commande
x   1   unité
TL 39VM photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670111
  • TL 39VM

  • Radiateur soufflant vertical oscillant 1000/2000W, thermostat auto, classe II
Sur commande
x   1   unité
TL 39H photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670109
  • TL 39H

  • Radiateur soufflant horizontal 1000/2000 W, thermostat auto, IP20, classe II
Sur commande
x   1   unité
  • 1