Convecteur (électrique)

Trier par
Afficher
132 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
NOVIUM H 1500 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122115
  • NOVIUM H 1500 BL

  • Novium convecteur horizontal 1500W blanc
Sur commande
x   1   unité
F617 H 1000W BLC photo du produit
  • Fabricant : Atlantic
  • Réf. fabricant : 561731
  • F617 H 1000W BLC

  • Convecteur F617 digital horizontal 1000W blanc
Sur commande
x   1   unité
EUROSPOT H 1000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M112113
  • EUROSPOT H 1000 BL

  • Eurospot convecteur horizontal 1000W blanc
Sur commande
x   1   unité
F617 H 1500W BLC photo du produit
  • Fabricant : Atlantic
  • Réf. fabricant : 561733
  • F617 H 1500W BLC

  • Convecteur F617 digital horizontal 1500W blanc
Sur commande
x   1   unité
EVIDENCE 6O BLC 1500W photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 411451
  • EVIDENCE 6O BLC 1500W

  • Convecteur Evidence 6 ordres blanc 1500W
Selon l'agence
x   1   unité
EVIDENCE 6O BLC 1000W photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 411431
  • EVIDENCE 6O BLC 1000W

  • Convecteur Evidence 6 ordres blanc 1000W
Selon l'agence
x   1   unité
EVIDENCE 6O BLC 2000W photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 411471
  • EVIDENCE 6O BLC 2000W

  • Convecteur Evidence 6 ordres blanc 2000W
En stock
x   1   unité
NOVIUM H 2000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122117
  • NOVIUM H 2000 BL

  • Novium convecteur horizontal 2000W blanc
Sur commande
x   1   unité
F617 H 2000W BLC photo du produit
  • Fabricant : Atlantic
  • Réf. fabricant : 561734
  • F617 H 2000W BLC

  • Convecteur F617 digital horizontal 2000W blanc
Sur commande
x   1   unité
NOVIUM H 1000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122113
  • NOVIUM H 1000 BL

  • Novium convecteur horizontal 1000W blanc
Sur commande
x   1   unité
EUROSPOT H 2000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M112117
  • EUROSPOT H 2000 BL

  • Eurospot convecteur horizontal 2000W blanc
Sur commande
x   1   unité
NOVIUM H 500 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122111
  • NOVIUM H 500 BL

  • Novium convecteur horizontal 500W blanc
Sur commande
x   1   unité