Emetteur de chaleur

Trier par
Afficher
55 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
IRC-1500W-230V-IP55-Noir photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 082116
  • IRC-1500W-230V-IP55-Noir

  • Infrarouge longue portee-IRC-1500W-230V-IP55-alu-noir-1,7kg
Sur commande
x   1   unité
IRC-4500W-230V-400V-3(N)-IP55- photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 082145
  • IRC-4500W-230V-400V-3(N)-IP55-

  • Infrarouge longue portee-IRC-4500W-230Vou400V-3(N)-IP55-alu-noir-4,5kg
Sur commande
x   1   unité
Grille de protection pour RA-1 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IRC-3000W-230V-IP55-Blanc photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 082131
  • IRC-3000W-230V-IP55-Blanc

  • Infrarouge longue portee-IRC-3000W-230V-IP55-alu-blanc-3,2kg
Sur commande
x   1   unité
Rayonnant d'angle-1100W-230V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IRC-1500W-230V-IP55-Blanc photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 082117
  • IRC-1500W-230V-IP55-Blanc

  • Infrarouge longue portee-IRC-1500W-230V-IP55-alu-blanc-1,7kg
Sur commande
x   1   unité
IRC-3000W-230V-IP55-Noir photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 082130
  • IRC-3000W-230V-IP55-Noir

  • Infrarouge longue portee-IRC-3000W-230V-IP55-alu-noir-3,2kg
Sur commande
x   1   unité
Lampe 1500W pour IRC IP55 3kW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Rayonnant d'angle-550W-230V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Grille de protection pour RA-0 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Casset rayon-450W-120x60cm photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 085412
  • Casset rayon-450W-120x60cm

  • Casset rayon laque blanc-450W-230V-IP20-1195x595x60mm-80C-H install 2,50 a 3,50
Sur commande
x   1   unité
Chauffage indus 2000W photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 084020
  • Chauffage indus 2000W

  • Chauff indus, element blinde, 2000W, 230V, 1045 x 100 x 95 mm, 2.3kg.
Sur commande
x   1   unité