Plaque thermo-isolante

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
TMS 56mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00098538-RB
  • TMS 56mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x56mm R = 2,60 m².K/W
Selon l'agence
x   1   unité
TMS 100mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00098542-RB
  • TMS 100mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x100mm R = 4,65 m².K/W
Selon l'agence
x   1   unité
TMS 80mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00098541-RB
  • TMS 80mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x80mm R = 3,70 m².K/W
Selon l'agence
x   1   unité
TMS 25mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00098532-RB
  • TMS 25mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x25mm R = 1,00 m².K/W
Selon l'agence
x   1   unité
  • 1