Emetteur de chaleur

Trier par
Afficher
23 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
FTHG1515C Cordon auto 225W 15m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FTHG1510C Cordon auto 150W 10m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CO17WP17 Couronne 1700W photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CO17WP17
  • CO17WP17 Couronne 1700W

  • Câble chauffant en couronne 1700W longueur 98 m
Sur commande
x   1   unité
FTHG1520C Cordon auto 300W 20m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CRO17 Crochets câble 2x30pcs photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FTHG1505C Cordon auto 75W 5m photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : FTHG1505C
  • FTHG1505C Cordon auto 75W 5m

  • Cordon autorégulant pour maintien hors gel de canalisations 75W 5m
Sur commande
x   1   unité
FTHG1530C Cordon auto 450W 30m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CO17WP03 Couronne 300W photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CO17WP03
  • CO17WP03 Couronne 300W

  • Câble chauffant en couronne 300W longueur 18 m
Sur commande
x   1   unité
CO17WP21 Couronne 2100W photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CO17WP21
  • CO17WP21 Couronne 2100W

  • Câble chauffant en couronne 2100W longueur 120 m
Sur commande
x   1   unité
CO17WP02 Couronne 230W photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CO17WP02
  • CO17WP02 Couronne 230W

  • Câble chauffant en couronne 230W longueur 13,5 m
Sur commande
x   1   unité
CO17WP11 Couronne 1150W photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CO17WP11
  • CO17WP11 Couronne 1150W

  • Câble chauffant en couronne 1150W longueur 65 m
Sur commande
x   1   unité
CO17WP01 Couronne 150W photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CO17WP01
  • CO17WP01 Couronne 150W

  • Câble chauffant en couronne 150W longueur 8,8 m
Sur commande
x   1   unité