Rideau d'air chaud sans échangeur de chaleur

Trier par
Afficher
33 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PA3210CA Rid air amb 1m photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : PA3210CA
  • PA3210CA Rid air amb 1m

  • Rideau d'air compact sans chauffage longueur 1 m
Sur commande
x   1   unité
COR-F-1500 FT photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 680121
  • COR-F-1500 FT

  • Rideau d'air ambiant, encastré, longueur de grille 1755 mm
Sur commande
x   1   unité
ARFEC4225A Rid encast amb 2,5m photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : ARFEC4225A
  • ARFEC4225A Rid encast amb 2,5m

  • Rideau d'air FC encastré ambiant montage horizontal IP21 longueur 2,5 m
Sur commande
x   1   unité
PAFEC3520A Rid air amb 2m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PAFEC4220A Rid air amb 2m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PAFEC4210A Rid air amb 1m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ARFEC4215A Rid encast amb 1,5m photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : ARFEC4215A
  • ARFEC4215A Rid encast amb 1,5m

  • Rideau d'air FC encastré ambiant montage horizontal IP21 longueur 1,5 m
Sur commande
x   1   unité
COR-IND 1500F photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 683585
  • COR-IND 1500F

  • Rideau d'air ambiant, industrie, fixation murale ou suspendue, long 1970 mm
Sur commande
x   1   unité
PAFEC5025A Rid air amb 2,5m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PAFEC5015A Rid air amb 1,5m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PAFEC3510A Rid air amb 1m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COR-IND 1000F photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 683584
  • COR-IND 1000F

  • Rideau d'air ambiant, industrie, fixation murale ou suspendue, long 1390 mm
Sur commande
x   1   unité