Accessoires d'installation des radiateurs

Trier par
Afficher
42 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SACHET CAVAL.PRE( x 100) photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 400102
  • SACHET CAVAL.PRE( x 100)

  • Lot de 100 Cavaliers de fixation Supplémentaires
Selon l'agence
x   1   unité
KIT FIX PLAFOND X2 photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 486109
  • KIT FIX PLAFOND X2

  • kits de fixation Plafond, 2 kits pour longueurs 1 m et 1 m 50 / 3 kits pour 2 m
Sur commande
x   1   unité
INGENIO FIX UNIVERSELLE CONV photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT RESISTANCE MIXTE 500W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT RESISTANCE MIXTE 750W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT RESISTANCE MIXTE 750W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TETE MANUELLE BLC photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 498040
  • TETE MANUELLE BLC

  • Tête manuelle blanche
Sur commande
x   1   unité
CACHE VIS (X1) POUR FIXATION photo du produit
  • Fabricant : Atlantic
  • Réf. fabricant : 091997
  • CACHE VIS (X1) POUR FIXATION

  • pièce de rechange origine fabricant : cache vis (x1) pour fixation murale ssv
Sur commande
x   1   unité
KIT RACC.COUDE THM CHRM photo du produit
  • Fabricant : Atlantic
  • Réf. fabricant : 850302
  • KIT RACC.COUDE THM CHRM

  • Kit de raccordement sèche-serviettes coudé thermostatique chrome
Sur commande
x   1   unité
TETE THERMOSTATIQUE CHRM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT RACC.DROIT CHRM MAN photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 498035
  • KIT RACC.DROIT CHRM MAN

  • Kit raccordement classique droit chrome manuelle
Sur commande
x   1   unité
KIT RACC.COUDE CHRM MANUEL photo du produit
Sur commande
x   1   unité