Accessoires pour radiateurs

Trier par
Afficher
117 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
BARRE PORTANTE BLC 335MM photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 498016
  • BARRE PORTANTE BLC 335MM

  • Accessoire sèche-serviette barre portante blanc 335mm
Sur commande
x   1   unité
ACC SSV BARRE SECHE-LINGE BLC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ACC SSV PATERE CHENE photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 498059
  • ACC SSV PATERE CHENE

  • Accessoires Sèche-serviettes Patère crochet en chêne clair aimantée
Sur commande
x   1   unité
PATERE PAP BLC photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 498050
  • PATERE PAP BLC

  • Accessoire sèche-serviette patère papillon blanc
Sur commande
x   1   unité
ACC SSV PATERE PAPILLON BLC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PATERE AMOVIBLE EZYBAIN BLA photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M090049
  • PATERE AMOVIBLE EZYBAIN BLA

  • Patère blanche compatible radiateur sèche-serviettes Ezybain
Sur commande
x   1   unité
BARRE GALBEE CARBONE 485MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT ENTR'AXE POUR FIXATION photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M090035
  • KIT ENTR'AXE POUR FIXATION

  • Kit pour adapter la fixation aux trous existants lors de remplacement d'appareil
Sur commande
x   1   unité
PATERE PAP GRANIT photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 498054
  • PATERE PAP GRANIT

  • Accessoire sèche-serviette patère papillon granit
Sur commande
x   1   unité
BARRE GALBEE BLC 485MM photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 498006
  • BARRE GALBEE BLC 485MM

  • Accessoire sèche-serviette barre galbée blanc 485mm
Sur commande
x   1   unité
PATERE PAP MENHIR photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 498051
  • PATERE PAP MENHIR

  • Accessoire sèche-serviette patère papillon menhir
Sur commande
x   1   unité
PATERE PAP EUCALYPTUS photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 498057
  • PATERE PAP EUCALYPTUS

  • Accessoire sèche-serviette patère papillon eucalyptus
Sur commande
x   1   unité