Convecteur

Trier par
Afficher
420 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
NOVIUM H 1000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122113
  • NOVIUM H 1000 BL

  • Novium convecteur électrique horizontal 1000W blanc
Sur commande
x   1   unité
F617 H 2000W BLC photo du produit
  • Fabricant : Atlantic
  • Réf. fabricant : 561734
  • F617 H 2000W BLC

  • Convecteur F617 digital horizontal 2000W blanc
Sur commande
x   1   unité
NOVIUM H 750 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122112
  • NOVIUM H 750 BL

  • Novium convecteur électrique horizontal 750W blanc
Sur commande
x   1   unité
F617 H 0750W BLC photo du produit
  • Fabricant : Atlantic
  • Réf. fabricant : 561730
  • F617 H 0750W BLC

  • Convecteur F617 digital horizontal 750W blanc
Sur commande
x   1   unité
NOVIUM V 1500 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122215
  • NOVIUM V 1500 BL

  • Novium convecteur électrique vertical 1500W blanc
Sur commande
x   1   unité
ÉVIDENCE 2 H BLANC 0500W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
NOVIUM HB 1500 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122315
  • NOVIUM HB 1500 BL

  • Novium convecteur horizontal bas 1500W blanc
Sur commande
x   1   unité
EUROSPOT H 750 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M112112
  • EUROSPOT H 750 BL

  • Eurospot convecteur horizontal 750W blanc
Sur commande
x   1   unité
NOVIUM V 1000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122213
  • NOVIUM V 1000 BL

  • Novium convecteur électrique vertical 1000W blanc
Sur commande
x   1   unité
ÉVIDENCE 2 H BLANC 0750W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
NOVIUM H 500 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122111
  • NOVIUM H 500 BL

  • Novium convecteur électrique horizontal 500W blanc
Sur commande
x   1   unité
NOVIUM HB 1000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M122313
  • NOVIUM HB 1000 BL

  • Novium convecteur horizontal bas 1000W blanc
Sur commande
x   1   unité