Chauffage par plafond

Trier par
Afficher
21 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Dynaztrip S+ 1800W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 323032
  • Dynaztrip S+ 1800W

  • Dynaztrip S+ 1800W - 1550x250x60 - IK10 - IP44 - 230V (2Ph+N)
Sur commande
x   1   unité
Dynaztrip S+ 2400W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 323033
  • Dynaztrip S+ 2400W

  • Dynaztrip S+ 2400W - 1550x250x60 - IK10 - IP44 - 230V (2Ph+N)
Sur commande
x   1   unité
Dynaztrip S+ 3600W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 323035
  • Dynaztrip S+ 3600W

  • Dynaztrip S+ 3600W - 1550x350x60 - IK10 - IP44 - 230V (3Ph+N)
Sur commande
x   1   unité
Dynaztrip S+ 900W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 323030
  • Dynaztrip S+ 900W

  • Dynaztrip S+ 900W - 1550x150x60 - IK10 - IP44 - 230V
Sur commande
x   1   unité
Dynaztrip S+ Design 1500W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 323060
  • Dynaztrip S+ Design 1500W

  • Dynaztrip S+ Design 1500W - Noir mat - 1580x140x45 - IP45 - 230V
Sur commande
x   1   unité
Dynaztrip S+ 1200W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 323031
  • Dynaztrip S+ 1200W

  • Dynaztrip S+ 1200W - 1550x150x60 - IK10 - IP44 - 230V
Sur commande
x   1   unité
Support Dynaztrip S+ photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 339013
  • Support Dynaztrip S+

  • Support orientable pour DYNAZTRIP S+
Sur commande
x   1   unité
Dynaztrip S+ Design 1000W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 323050
  • Dynaztrip S+ Design 1000W

  • Dynaztrip S+ Design 1000W - Noir mat - 1080x140x45 - IP45 - 230V
Sur commande
x   1   unité
Dynaztrip S+ Anticorrosion 2400W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CADRE ENCASTRABLE DYNAZTRIP S+ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Dynaztrip S+ 850W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 323029
  • Dynaztrip S+ 850W

  • Dynaztrip S+ 850W - 650x250x60 - IK10 - IP44 - 230V
Sur commande
x   1   unité
Dynaztrip S+ Anticorrosion 900W photo du produit
Sur commande
x   1   unité