Plancher chauffant

Trier par
Afficher
2 713 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
ECmat 100T 8m² 230V 800W photo du produit
  • Fabricant : Danfoss
  • Réf. fabricant : 088L0226
  • ECmat 100T 8m² 230V 800W

  • ECmat 100T 800 W 230 V 100 W/m² 8.00 m² 16.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
Sur commande
x   1   unité
ECflex 100T 9,0m² 230V 900W photo du produit
  • Fabricant : Danfoss
  • Réf. fabricant : 088L6361
  • ECflex 100T 9,0m² 230V 900W

  • ECflex 100T 900 W 230 V 100 W/m² 9.00 m² 12.00 m x 0.8 m LF de 4.0 m
Selon l'agence
x   1   unité
KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0850W photo du produit
En stock
x   1   unité
KIT KS L85 SS THERMOSTAT 2000W photo du produit
En stock
x   1   unité
KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0975W photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
KIT KS L85 SS THERMOSTAT 1600W photo du produit
En stock
x   1   unité
ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W photo du produit
  • Fabricant : Danfoss
  • Réf. fabricant : 088L6367
  • ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W

  • ECflex 100T 2170 W 230 V 100 W/m² 21.80 m² 29.10 m x 0.8 m LF de 4.0 m
Selon l'agence
x   1   unité
ECinfracable 100T 13,3m² 1320W photo du produit
  • Fabricant : Danfoss
  • Réf. fabricant : 088L6325
  • ECinfracable 100T 13,3m² 1320W

  • ECinfraCâble 100T 1320 W 230 V 100 W/m² 13.30 m² 17.60 m x 0.8 m LF de 4.0 m
Selon l'agence
x   1   unité
KIT KS L85 SS THERMOSTAT 2400W photo du produit
En stock
x   1   unité
Trame 1750W Dynacable 17W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 412213ZC
  • Trame 1750W Dynacable 17W

  • Trame 1750W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 21,86ml - 230V
En stock
x   1   unité
ECmat 100T 12m² 230V 1200W photo du produit
  • Fabricant : Danfoss
  • Réf. fabricant : 088L0229
  • ECmat 100T 12m² 230V 1200W

  • ECmat 100T 1200 W 230 V 100 W/m² 12.00 m² 24.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
Sur commande
x   1   unité
KIT KS L85 SS THERMOSTAT 1300W photo du produit
En stock
x   1   unité