Rideau d'air

Trier par
Afficher
560 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Flexibles de charge 150 cm (x3 photo du produit
  • Fabricant : Teddington
  • Réf. fabricant : TF-FRJB150V-C-V
  • Flexibles de charge 150 cm (x3

  • Flexibles de charge 150 cm (x3) avec vannes (J : 1/4"-1/4", RB : 1/4"-5/16")
Sur commande
x   1   unité
Balance électronique 100 kg en photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Huile pour pompe à vide 330 mL photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Thermomètre électronique à piq photo du produit
  • Fabricant : Teddington
  • Réf. fabricant : TF-TAP3
  • Thermomètre électronique à piq

  • Thermomètre électronique à piquer, à affichage digital, Plage -50°C à +300°C
Selon l'agence
x   1   unité
Coupe tube mini pour diamètre photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Miroir télescopique diam. 5 cm photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Jeu de ressorts à cintrer 1/4" photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
RID.AIR APP 150CM 6/9KW photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 486104
  • RID.AIR APP 150CM 6/9KW

  • Rideau d'air apparent grande taille 150 cm - 6/9 KW
Sur commande
x   1   unité
RID.AIR ENC 150CM 6/9 KW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ARF3215E12 Rid encas 12kW 1,5m photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : ARF3215E12
  • ARF3215E12 Rid encas 12kW 1,5m

  • Rideau d'air FC encastré électrique 12kW L 1,5 m, débit d'air 2900 m3/h
Sur commande
x   1   unité
RID.AIR APP 60CM 2.5 KW photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 486101
  • RID.AIR APP 60CM 2.5 KW

  • Rideau d'air apparent petite taille 60 cm - 2.5 KW
Sur commande
x   1   unité
RID.AIR APP 200CM 5.6/11.3KW photo du produit
Sur commande
x   1   unité