Soufflant de salle de bains

Trier par
Afficher
15 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
ILLICO 3 + BARRES photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 491373
  • ILLICO 3 + BARRES

  • Sèche-serviettes soufflant Illico 3 avec barres 1800W gris
En stock
x   1   unité
DIGATE MIN. 2000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M148117
  • DIGATE MIN. 2000 BL

  • Digate soufflant avec minuterie 1000/2000W blanc
Sur commande
x   1   unité
ARIOS D 2000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M132117
  • ARIOS D 2000 BL

  • Arios D chauffage électrique soufflant 2000W blanc
Sur commande
x   1   unité
ILLICO 3 COMP 1800W BLC photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 491372
  • ILLICO 3 COMP 1800W BLC

  • Sèche-serviettes soufflant Illico 3 1800W blanc
En stock
x   1   unité
TELIA 2 BARRES ANTH MIR. 1800W photo du produit
En stock
x   1   unité
TELIA BLANC 1800W photo du produit
  • Fabricant : Atlantic
  • Réf. fabricant : 720109
  • TELIA BLANC 1800W

  • Sèche-serviettes soufflant Telia Blanc
Selon l'agence
x   1   unité
TELIA 2 BARRES ANTH 1800W photo du produit
  • Fabricant : Atlantic
  • Réf. fabricant : 720110
  • TELIA 2 BARRES ANTH 1800W

  • Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres anthracite
Selon l'agence
x   1   unité
ARIOS DS 2000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M132217
  • ARIOS DS 2000 BL

  • Arios DS avec barre porte-serviettes soufflant 2000W blanc
Sur commande
x   1   unité
ILLICO 3 + BARRES ET MIROIR photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 491374
  • ILLICO 3 + BARRES ET MIROIR

  • Sèche-serviettes soufflant Illico 3 avec barres et miroir 1800W gris
Selon l'agence
x   1   unité
ROYATZ H 1200 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M131114
  • ROYATZ H 1200 BL

  • Royatz infrarouge de salle de bains avec minuterie - 1200W
Sur commande
x   1   unité
ROYATZ H 600 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M131112
  • ROYATZ H 600 BL

  • Royatz infrarouge de salle de bains avec minuterie - 600W
Sur commande
x   1   unité
SOUFFLANT HELIOS D 2000W BL photo du produit
En stock
x   1   unité