Corps de chauffe électrique pour ballon d'eau chaude

Trier par
Afficher
19 produits
Filtres
Résistance TRI 6kW 400V 1"1/2 photo du produit

Résistance TRI 6kW 400V 1"1/2

RES6000TT - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Rés.Elec.30kW Tri400V 2''1/2 photo du produit

Rés.Elec.30kW Tri400V 2''1/2

RES30000TT - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Résist TRI 3kW 400V 1"1/2 photo du produit

Résist TRI 3kW 400V 1"1/2

RES3000TT - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Résist. Mono 2kW 230V 1"1/2 photo du produit

Résist. Mono 2kW 230V 1"1/2

RES2000TM - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Résist. Mono 3 kW 230V 1"1/2 photo du produit

Résist. Mono 3 kW 230V 1"1/2

RES3000TM - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Réchauffeur 1" - 9kW T photo du produit

Réchauffeur 1" - 9kW T

RB09000T - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Résist.Elec. 12kW 400V 2''1/2 photo du produit

Résist.Elec. 12kW 400V 2''1/2

RES12000TT - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Résist.TRI 4kW 400V 1"1/2 photo du produit

Résist.TRI 4kW 400V 1"1/2

RES4000TT - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Résist.Elec. 9kW 400V 1''1/2 photo du produit

Résist.Elec. 9kW 400V 1''1/2

RES9000TT - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Réchauffeur 1" - 6kW T photo du produit

Réchauffeur 1" - 6kW T

RB06000T - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Réchauffeur 1" - 3kW T photo du produit

Réchauffeur 1" - 3kW T

RB03000T - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Résist.TRI 5kW 400V 1"1/2 photo du produit

Résist.TRI 5kW 400V 1"1/2

RES5000TT - Thermador

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité