Séparateur air/poussière pour chauffage central/climatisation

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Chandelier 1" F polymère photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : CHANDP
  • Chandelier 1" F polymère

  • Chandelier 1" F polymère, soupape NF 3 bar, mano, purgeur, isolation code 305673
Sur commande
x   1   unité
Chandelier 1" F complet photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : CHAND
  • Chandelier 1" F complet

  • Chandelier 1" femelle complet avec isolation
Sur commande
x   1   unité
  • 1