Résistance

Trier par
Afficher
67 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
ANODE M8, 365MM, D26MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TP SOLAIRE 1 1-2 INOX 12kW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
THERM CE UNIPOL 230MM photo du produit
  • Fabricant : Cotherm
  • Réf. fabricant : TUS0007801
  • THERM CE UNIPOL 230MM

  • Thermostat ce unipol 230mm tete carree
Sur commande
x   1   unité
THERM CE UNIPOL 450MM + MOL photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TP SOLAIRE 1 1-2 INOX 3kW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT ENSEMBLE EL.BL 1650W MONO photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RES BLINDEE 1 1-4 2000W photo du produit
  • Fabricant : Cotherm
  • Réf. fabricant : REV2020401
  • RES BLINDEE 1 1-4 2000W

  • Resistance blindee raccord 1 1-4 2000W, 240mm, pliee
Sur commande
x   1   unité
KIT ENSEMBLE EL.BL 1200W MONO photo du produit
Sur commande
x   1   unité
800W, 350MM, MONO, FAGOR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT ENSEMBLE EL.BL 1600W MONO photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TP SOLAIRE 1 1-2 INOX 2,5kW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RES BLINDEE 1 1-4 1200W photo du produit
  • Fabricant : Cotherm
  • Réf. fabricant : REV1220101
  • RES BLINDEE 1 1-4 1200W

  • Resistance blindee raccord 1 1-4 1200W, 275mm, droite
Sur commande
x   1   unité