Vanne rotative 3 voies

Trier par
Afficher
20 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 3/4 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VC3V20
  • Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 3/4

  • Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 3/4" Corps Laiton manuel ou moteur en option
Sur commande
x   1   unité
Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 1" photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VC3V26
  • Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 1"

  • Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 1" Corps Laiton manuel ou moteur en option
Selon l'agence
x   1   unité
Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 2" photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VC3V50
  • Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 2"

  • Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 2" Corps Laiton manuel ou moteur en option
Sur commande
x   1   unité
Vanne mélang. 3 voies 1"1/4 F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Vanne mélang. 3 voies 1" F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Vanne à brides 3 V 65     F165 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VB3V065
  • Vanne à brides 3 V 65 F165

  • Vanne à brides 3 voies DN65 F165 Corps Fonte manuelle ou moteur en option
Sur commande
x   1   unité
Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 1"M photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VC3V26M
  • Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 1"M

  • Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 1" MALE Corps Laiton manuel ou moteur en option
Sur commande
x   1   unité
Vanne mélang. 3 voies 3/4" F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 1"1/2 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VC3V40
  • Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 1"1/2

  • Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 1"1/2 Corps Laiton manuel ou moteur en option
Sur commande
x   1   unité
Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 1"1/4 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VC3V33
  • Vanne TERMOMIX Cpacte 3V 1"1/4

  • Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 1"1/4 Corps Laiton manuel ou moteur en option
Sur commande
x   1   unité
Vanne à brides 3 V 100   F1100 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VB3V100
  • Vanne à brides 3 V 100 F1100

  • Vanne à brides 3 voies DN100 F1100 Corps Fonte manuelle ou moteur en option
Sur commande
x   1   unité
Vanne à brides 3 V 80     F180 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VB3V080
  • Vanne à brides 3 V 80 F180

  • Vanne à brides 3 voies DN80 F180 Corps Fonte manuelle ou moteur en option
Sur commande
x   1   unité