Convecteur soufflant

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Vent-conve Aqua Air 700W chaud photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : PAW-AAIR-700-2
  • Vent-conve Aqua Air 700W chaud

  • Ventilo-convecteurs Aquarea Air 700W chaud
Sur commande
x   1   unité
Vent-conve Aqua Air 200W chaud photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : PAW-AAIR-200-2
  • Vent-conve Aqua Air 200W chaud

  • Ventilo-convecteurs Aquarea Air 200W chaud
Sur commande
x   1   unité
Vent-conve Aqua Air 900W chaud photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : PAW-AAIR-900-2
  • Vent-conve Aqua Air 900W chaud

  • Ventilo-convecteurs Aquarea Air 900W chaud
Sur commande
x   1   unité
  • 1