Aérotherme à chauffage direct, suspendu

Trier par
Afficher
11 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Aéroth eau chd/frd 42kW 400TRI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau chd/frd 56kW 400TRI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau chd/frd 27kW 400TRI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau chd/frd 16kW 400TRI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau AC 21kW photo du produit
  • Fabricant : AXELAIR
  • Réf. fabricant : AWMIN3
  • Aéroth eau AC 21kW

  • Aéroth eau chde/fde motAC 21kW 2000m3/h
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau AC 66kW photo du produit
  • Fabricant : AXELAIR
  • Réf. fabricant : AW4
  • Aéroth eau AC 66kW

  • Aéroth eau chde/fde motAC 66kW 5300m3/h
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau EC 66kW photo du produit
  • Fabricant : AXELAIR
  • Réf. fabricant : AWS4
  • Aéroth eau EC 66kW

  • Aéroth eau chde/fde motEC 66kW 5300m3/h
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau chd/frd 21kW 400TRI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau chd/frd 34kW 400TRI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau chd/frd 49kW 400TRI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Aéroth eau EC 21kW photo du produit
  • Fabricant : AXELAIR
  • Réf. fabricant : AWSMIN3
  • Aéroth eau EC 21kW

  • Aéroth eau chde/fde motEC 21kW 2000m3/h
Sur commande
x   1   unité
  • 1