|
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : SVXD-059-140
-
- Fassane Prem's EC H, Blanc RAL 9016, 1497 W, H 592 / L 1400 mm, racc. 1276
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : VLXD-051-080
-
- Fassane Pack EC horiz., Blanc RAL 9016, 1229W, H 526 mm / L 825 mm
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : HXD-200-066C
-
- Fassane EC vert. double, couleur, 2079W, H 2000 mm / L 666 mm
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : VLM-074-080
-
- Altima EC H face lisse, blanc RAL 9016, 871W, H749 mm / L813 mm
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : HX-200-051
-
- Fassane EC vert. simple, Blanc RAL 9016, 1099W, H 2000 mm / L 518 mm
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : SVXD-059-120
-
- Fassane Prem's EC H, Blanc RAL 9016, 1283 W, H 592 / L 1200 mm, racc. 1276
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : SVXD-059-100
-
- Fassane Prem's EC H, Blanc RAL 9016, 1069 W, H 592 / L 1000 mm, racc. 1276
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : SHXD-200-044
-
- Fassane Prem's EC V double, Blanc RAL 9016, 1386 W, H 2000 / L 444 mm
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : HYD-070-133C
-
- Altai EC H double, couleur, 1749W, H 700 mm / L 1320 mm
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : VXT-200-072C
-
- Artemia EC V face lisse, couleur, 1172 W, H 2019 mm / L 716 mm
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : HXD-160-044
-
- Fassane EC vert. double, Blanc RAL 9016, 1122W, H 1600 mm / L 444 mm
| |
- Fabricant : Acova
- Réf. fabricant : VKD-072-100C
-
- Kéva EC H double, couleur, 1438W, H 728 mm / L 1000 mm
| |