Radiateur à tubes
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- hauteur
- longueur
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
- pression de travail max.
- couleur
- matériau
- qualité du matériau
- nombre de tubes
- profondeur
- forme du tube
- forme du collecteur
- montage
- tube radiant
- forme du cadre
- modèle sèche-serviettes
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
- exposant N
- contenu en eau
- couleur standard
- numéro RAL
- degré de brillance
- traitement de la surface
- avec porte-serviettes
- avec miroir
- mode de pose
- avec revêtement latéral
- avec revêtement supérieur
- pivotant
- nombre de raccordements standard
- combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
- combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut
- combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas
- combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
- combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas
- combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut
- combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas
- combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit
- combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
- combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut
- combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
- combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit
- combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche
- combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit
- combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit
- combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche
- combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche
- combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit
- combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
- combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
- combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit
- combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas
- combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
- combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
- combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas
- combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
- avec raccordement 1 point
- adapté aux locaux humides
- avec raccord de purge d'air
- avec purgeur d'air
- avec orifice de vidange
- avec robinet de distribution
- vanne thermostatique intégrée
- avec consoles
- conversion modèle mixte possible
- avec plot de remplissage
- avec matériau de fixation
- raccordable sur eau chaude sanitaire