Convecteur (électrique)

Trier par
Afficher
55 produits
Filtres
Ventil conv caros blanc 1,8kW photo du produit

Ventil conv caros blanc 1,8kW

025119 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventil conv caros blanc 3kW photo du produit

Ventil conv caros blanc 3kW

025130 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventilo convect carros 4,5kW photo du produit

Ventilo convect carros 4,5kW

025049 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventil conv caros blanc 9kW photo du produit

Ventil conv caros blanc 9kW

025190 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventil conv caros blanc 7,5kW photo du produit

Ventil conv caros blanc 7,5kW

025175 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventilo convecteur carros 9kW photo du produit

Ventilo convecteur carros 9kW

025090 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventil conv caros blanc 4,5kW photo du produit

Ventil conv caros blanc 4,5kW

025149 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventilo conv NON carros 7,5kW photo du produit

Ventilo conv NON carros 7,5kW

024977 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventilo convecteur carros 3kW photo du produit

Ventilo convecteur carros 3kW

025030 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventilo conv NON carros 6kW photo du produit

Ventilo conv NON carros 6kW

024966 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Ventil conv fx plafond 600x600 photo du produit

Ventil conv fx plafond 600x600

025330 - BHN Thermique

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
THERMOSTAT 33TD-EC01 (230V) photo du produit

THERMOSTAT 33TD-EC01 (230V)

33TD-EC01 - Carrier

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité