Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

Trier par
Afficher
51 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Mono T-CAP GénJ ch. 9kW / 1Ph photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mono T-CAP GenJ ch. 12kW / 1Ph photo du produit
Sur commande
x   1   unité
UI Gam H Perf. gén. H  9kW 1ph photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MT-CAP GenJ blo ch 12kW / 3Ph photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : WH-MXC12J9E8
  • MT-CAP GenJ blo ch 12kW / 3Ph

  • Monobloc T-CAP génération J R32 bloquée en mode chaud - 12kW / Triphasé
Sur commande
x   1   unité
MT-CAP GénJ bloq ch. 9kW / 3Ph photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : WH-MXC09J3E8
  • MT-CAP GénJ bloq ch. 9kW / 3Ph

  • Monobloc T-CAP génération J R32 bloquée en mode chaud - 9kW / Triphasé
Sur commande
x   1   unité
HPA-O 13 C PREMIUM photo du produit
  • Fabricant : Stiebel Eltron
  • Réf. fabricant : 238983
  • HPA-O 13 C PREMIUM

  • Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance 13 kW HPA-O 13 C PREMIUM
Sur commande
x   1   unité
UI Gam H Perf. gén. H  7kW 1ph photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MT-CAP GenJ blo chau16kW / 3Ph photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : WH-MXC16J9E8
  • MT-CAP GenJ blo chau16kW / 3Ph

  • Monobloc T-CAP génération J R32 bloquée en mode chaud - 16kW / Triphasé
Sur commande
x   1   unité
UI Gam H Perf. gén. H  5kW 1ph photo du produit
Sur commande
x   1   unité
HPA-O 4 CS PLUS FLEX SET S photo du produit
  • Fabricant : Stiebel Eltron
  • Réf. fabricant : 238989
  • HPA-O 4 CS PLUS FLEX SET S

  • Pompe à chaleur air/eau 4 kW Chauffage seul HPA-O 4 CS PLUS FLEX SET S
Sur commande
x   1   unité
WPL 23 E photo du produit
  • Fabricant : Stiebel Eltron
  • Réf. fabricant : 227758
  • WPL 23 E

  • Pompe à chaleur air-eau monobloc triphasée WPL 23 E
Sur commande
x   1   unité
HPA-O 4 CS Plus comp. D SP 1.1 photo du produit
  • Fabricant : Stiebel Eltron
  • Réf. fabricant : 206759
  • HPA-O 4 CS Plus comp. D SP 1.1

  • Pompe à chaleur air/eau 4 kW Chauffage+ECS HPA-O 4 CS Plus compact D Set SP 1.1
Sur commande
x   1   unité